Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE51TQMF3-F1000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 512MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652943
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE51TQMF3-F1000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 512 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 512mb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE51TQMF3-F1000-D, 3652943, 365-2943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,80*
    € 156,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,47*
    € 151,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,37*
    € 43,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,16*
    € 38,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.