Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE51TQMF3-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 512MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652942
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE51TQMF3-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 512 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 512mb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE51TQMF3-FD000-D, 3652942, 365-2942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,87*
    € 59,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,74*
    € 58,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.