Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE16TQJGS-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652939
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE16TQJGS-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE16TQJGS-FD000-D, 3652939, 365-2939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 174,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,06*
    € 286,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,60*
    € 283,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,69*
    € 230,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 191,57*
    € 227,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,48*
    € 207,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.