Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE12TQPF3-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 128MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652937
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE12TQPF3-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128mb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE12TQPF3-FD000-D, 3652937, 365-2937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,68*
    € 55,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,21*
    € 53,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,80*
    € 47,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.