Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE08TQSGL-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652936
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE08TQSGL-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: C670A Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE08TQSGL-FD000-D, 3652936, 365-2936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,99*
    € 135,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,23*
    € 132,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,89*
    € 118,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,24*
    € 116,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,50*
    € 104,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.