Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE0GTQHF3-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 1GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652930
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE0GTQHF3-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 1 GB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 1gb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE0GTQHF3-FD000-D, 3652930, 365-2930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.