Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE02TQSF3-X1000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652929
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE02TQSF3-X1000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 2gb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE02TQSF3-X1000-D, 3652929, 365-2929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,05*
    € 78,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,22*
    € 76,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,44*
    € 56,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.