Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPE2415S-1W DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652613
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPE2415S-1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Produktpalette: MPE-S
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 34 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 34 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MULTICOMP PRO, MPE2415S-1W, 3652613, 365-2613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.