Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45SL3DD181JYGNA SCHEIBENKONDENSATOR, 180PF, 2KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651163
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3DD181JYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: SL
  • Produktpalette: CC45
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 180 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator tdk, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, TDK, CC45SL3DD181JYGNA, 3651163, 365-1163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,086*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3297*
    € 0,39234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2567*
    € 0,30547
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2146*
    € 0,25537
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1893*
    € 0,22527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1204*
    € 0,14328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.