Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 8040.2005.01 SICHERUNGSCLIP 6.3MM X 32MM 15A, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650452
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8040.2005.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 10.3mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: CFO
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 8040.2005.01, 3650452, 365-0452
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,52*
    1000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,52*
    € 0,62*
    2 Tage
    183
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,55*
    € 1,15*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 9,68*
    € 14,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 81,54*
    € 108,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 108,97*
    € 129,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,92*
    € 101,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 83,14*
    € 98,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,77*
    € 97,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 81,54*
    € 97,03
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.089,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.