Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004404 SCHALLWANDLER, SMD, 4KHZ, 80DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648940
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallwandler
Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: -
  • Nennstrom: 100 mA
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetische, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, MP004404, 3648940, 364-8940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.