Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006843 LED, SUPER-ROT, 32MCD, 640NM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648347
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 32 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP006843, 3648347, 364-8347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0978*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Dialight
    5988010107F
    ab € 0,0507*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.