Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 09980000Y KABELKANAL OFFEN PVC SCHWARZ 50X100MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647992
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     09980000Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 09980000Y, 3647992, 364-7992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,84*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 35,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 236,02*
    € 280,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 234,41*
    € 278,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 211,53*
    € 251,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 178,10*
    € 211,94
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 174,54*
    € 207,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 170,97*
    € 203,45
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 167,43*
    € 199,24
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 143,84*
    € 171,17
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.