Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10470054Y KABELKAN SCHMALE ÖFFN PVC GRAU 75X50MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647930
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10470054Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10470054Y, 3647930, 364-7930
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 107,87*
    € 179,63*
    Frei Haus
    ab € 163,04*
    € 206,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 179,63*
    € 213,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 174,87*
    € 208,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 153,10*
    € 182,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 130,50*
    € 155,30
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 127,90*
    € 152,20
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 125,28*
    € 149,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 122,67*
    € 145,98
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 107,87*
    € 128,37
    pro Paket
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 13,48375* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.