Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10470024Y KABELKAN SCHMALE ÖFFN PVC GRAU 75X25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647923
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10470024Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10470024Y, 3647923, 364-7923
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,82*
    € 183,38*
    Frei Haus
    ab € 163,36*
    € 208,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 183,38*
    € 218,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 178,73*
    € 212,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 134,95*
    € 160,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 123,72*
    € 147,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 115,15*
    € 137,03
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 112,84*
    € 134,28
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 110,53*
    € 131,53
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 96,82*
    € 115,22
    pro Paket
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,1025* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.