Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10240000Y KABELKANAL OHNE ÖFFN. PVC SCHW 50X75MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647880
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10240000Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10240000Y, 3647880, 364-7880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 130,94*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 16,3675* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 214,86*
    € 255,68
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 212,16*
    € 252,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 192,23*
    € 228,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 162,01*
    € 192,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 158,76*
    € 188,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 155,52*
    € 185,07
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 152,28*
    € 181,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 130,94*
    € 155,82
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.