Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10150000Y KABELKANAL OHNE ÖFFN. PVC SCHW 50X37.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647876
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10150000Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 1.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.48 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 37.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10150000Y, 3647876, 364-7876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,60*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 13,325* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 177,22*
    € 210,89
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 172,34*
    € 205,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 155,66*
    € 185,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 132,60*
    € 157,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 129,95*
    € 154,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 127,30*
    € 151,49
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 124,64*
    € 148,32
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 106,60*
    € 126,85
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.