Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006823 HF-ADAPTER 7/16-BUCHSE/7/16-BUCHSE 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643399
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: 7/16
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: 7/16
  • Adapterausführung: Gerader Einbauadapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP006823, 3643399, 364-3399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,04*
    € 58,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,47*
    € 55,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.