Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FCA15009_G2-ROSE-UV-W LED-LINSE BREIT TRANSP. SILIKON QUADRAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625416
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FCA15009_G2-ROSE-UV-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
UV-LED
uv led
Strahlentyp: Breit
  • Produktpalette: ROSE-UV
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Quadratisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FCA15009_G2-ROSE-UV-W, 3625416, 362-5416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    Frei Haus
    ab € 8,44473*
    € 11,55595*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 9,49*
    € 23,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-OV01-O275-LS030-SC201.
    ab € 39,08*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-XN01-S260-LEDIL-SC201.
    ab € 37,47*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-XP01-S260-LEDIL-SC201.
    ab € 37,95*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-LO01-S270-LEDIL-SC201.
    ab € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.