Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS RDK-852 REF.DESIGN-BOARD, BLDC-MOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625403
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     RDK-852
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Power Integrations
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: BLDC-Motortreiber
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board BRD1263C/LNK3204D
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: BRD1263C, LNK3204D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, ic spannungsregler, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, POWER INTEGRATIONS, RDK-852, 3625403, 362-5403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,33*
    € 140,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,48*
    € 139,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,46*
    € 131,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,01*
    € 122,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,82*
    € 110,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Integrations
    LNK3204D-TL
    ab € 0,417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.