Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 140817141110 OPTOKOPPLER, TRANSISTOR, 35V, DIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3619671
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140817141110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 35 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: WL-OCPT
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • CTR, min.: 80 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, WURTH ELEKTRONIK, 140817141110, 3619671, 361-9671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 0,15*
    € 0,477*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.