Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD8V0S1ULSYL ESD-SCHUTZDIODE, 8V, DFN1006BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617987
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD8V0S1ULSYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25.5 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DFN1006BD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD8V0S1ULSYL, 3617987, 361-7987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4643*
    € 0,55252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3274*
    € 0,38961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.