Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0355 ARBEITSLEUCHTE, LED, 1.5V, 3XMICRO AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605654
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Länge: 220 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 4.5 V
  • Netzsteckertyp: -
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led arbeitsleuchte, handlampe, ansmann handlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, ANSMANN, 1600-0355, 3605654, 360-5654
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 5,89*
    € 8,62*
    2 Tage
    759
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 6,89*
    € 10,04*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,88*
    € 10,04*
    3 Tage
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 7,54*
    € 10,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 12,91*
    € 18,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.