Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC2300-IOT-REF EVALUATIONSKIT, SCHRITTMOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604429
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC2300-IOT-REF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: Schrittmotor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TMC2300-LA
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TMC2300-LA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC2300-IOT-REF, 3604429, 360-4429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,06*
    € 69,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,42*
    € 67,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,69*
    € 65,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2300-EVAL
    ab € 65,91*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2300-EVAL-KIT
    ab € 128,32*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2300-LA-T
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.