Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES SW-015 ERNET SWITCH, UNMANAGED GIGABIT, RJ45X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604249
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Wand
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit-Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, SW-015, 3604249, 360-4249
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,76*
    € 96,84*
    € 5,90*
    ab € 83,15*
    € 107,15*
    2 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 81,65*
    € 107,33*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 96,47*
    € 121,52*
    Frei Haus
    ab € 98,82*
    € 128,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,52*
    € 144,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,65*
    € 143,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,40*
    € 130,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,92*
    € 128,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,47*
    € 114,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.