Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GE2X10MPS06D SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 46A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598633
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GE2X10MPS06D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: MPS Gen V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 46 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 25 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GE2X10MPS06D, 3598633, 359-8633
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 4,12*
    € 8,39*
    € 5,90*
    ab € 3,85*
    € 8,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.