Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GE06MPS06E SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 17A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598618
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GE06MPS06E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS Gen V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 17 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 15 nC
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GE06MPS06E, 3598618, 359-8618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,02*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.