Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI P7805-2000-S DC/DC-WANDLER, 5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595391
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     P7805-2000-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 10w
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: P78-2000-S Series
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • DC-Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, P7805-2000-S, 3595391, 359-5391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.