Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCA010GH1AO1TO-I-5S-21P-STD INDUSTRIAL CFAST-FLASH-SPEICHERKART 10GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587830
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA010GH1AO1TO-I-5S-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: F-86 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 10 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CFast-Karte, industrielle Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card swissbit, cf-card, cf-card 10gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCA010GH1AO1TO-I-5S-21P-STD, 3587830, 358-7830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,48*
    € 102,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,47*
    € 100,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,51*
    € 87,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,19*
    € 81,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,58*
    € 75,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,84*
    € 67,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.