Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD064GL2AM1TO-I-6F-2A1-STD SDHC- / SDXC-FLASH-SPEICHERKARTE, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587822
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GL2AM1TO-I-6F-2A1-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: S-52 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: SDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 64gb class 10, sdxc, sd card 64gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD064GL2AM1TO-I-6F-2A1-STD, 3587822, 358-7822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,17*
    € 64,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,17*
    € 50,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.