Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD128GL2AM1TO-E-7G-221-STD SDHC- / SDXC-FLASH-SPEICHERKARTE, 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587788
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD128GL2AM1TO-E-7G-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: S-50 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: SDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 128 gb class 10, sdxc, swissbit sd card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD128GL2AM1TO-E-7G-221-STD, 3587788, 358-7788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,26*
    € 107,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,39*
    € 105,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,65*
    € 90,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,33*
    € 81,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,88*
    € 70,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,90*
    € 62,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.