Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005921 LED, WEISS, 1.4CD, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587655
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,6v
Lichtstärke: 1.4 cd
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, MULTICOMP PRO, MP005921, 3587655, 358-7655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,137*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.