Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6002-410-021 ENTWICKLUNGSBOARD, SPARTAN-6-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587072
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6002-410-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Spartan-6
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: USRP B205mini-I-Board, USB 3.0-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: XC6SLX150
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DIGILENT, 6002-410-021, 3587072, 358-7072
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.157,39*
    € 1.233,18*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 1.205,87*
    € 1.284,79*
    Frei Haus
    ab € 1.231,16*
    € 1.346,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.233,18*
    € 1.467,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.216,17*
    € 1.447,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.186,68*
    € 1.412,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.168,13*
    € 1.390,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.157,39*
    € 1.377,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.