| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122085 Herst.-Nr.: 6002-410-021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GPS Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Zum Einsatz mit = GPIO, JTAG Vorgestelltes Gerät = AD9364 RFIC Kit-Name = USRP B205mini-i
Die Digilent USRP B205mini-i ist eine flexible und kompakte Plattform, die sich ideal für Hobbybastler und OEM-Anwendungen eignet. Er wurde von Ettus Forschung entwickelt und bietet einen großen Frequenzbereich (70 MHz bis 6 GHz) und einen vom Benutzer programmierbaren, industrietauglichen Xilinx Spartan-6 XC6SLX150 FPGA. USRPs sind Transceiver, d. H. Sie können sowohl HF-Signale senden als auch empfangen.Hardware ist bequem über den USRP-Hardwaretreiber (UHD) zugänglich Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GPS | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Zum Einsatz mit: | GPIO, JTAG | Vorgestelltes Gerät: | AD9364 RFIC | Kit-Name: | USRP B205mini-i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, 2122085, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Digilent, 6002410021, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,24* | € 1.224,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,46* | € 1.275,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,43* | € 1.335,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|