Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR508150R0000 ZEITRELAIS, 0.05S-100H, BLINKER, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586926
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR508150R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
abb zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 0,1s
Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: CT-C
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 4 A
  • Zeit, max.: 100 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Blinkgeber
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, ABB, 1SVR508150R0000, 3586926, 358-6926
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,38*
    € 46,25*
    € 5,90*
    ab € 30,59*
    € 49,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,48*
    € 64,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,21*
    € 75,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,68*
    € 68,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.