Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895751 IMPULSTRANSFORMATOR, 400UH, 27:6:6:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584505
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.15 ohm
  • Induktivität: 400 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 27:6:6:2
  • ET-Konstante: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895751, 3584505, 358-4505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 18,46*
    € 23,06*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 14,11*
    € 26,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.