Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895451 IMPULSTRANSFORMATOR, 600UH, 35:8:8:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584498
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 600 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 35:8:8:3
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.26 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895451, 3584498, 358-4498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.