Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP700626 COMPACT BALANCE, 200G, 0.01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583601
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP700626
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage
Produktpalette: Multicomp Pro Balances &, Bench Scales
  • Auflösung (g): 0.01 g
  • Lademasse, max.: 200 g
  • Waage: Kompaktwaage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP700626, 3583601, 358-3601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 189,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,98*
    € 282,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 232,79*
    € 277,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 218,20*
    € 259,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,14*
    € 241,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 189,82*
    € 225,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.