Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OTI DX 35/220…240/1A0 NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OTI DX 35/220…240/1A0 NFC
Osram OTI DX 35/220…240/1A0 NFC
Osram OTI DX 35/220…240/1A0 NFC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304369
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172017961
EAN/GTIN:
     4062172017961
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 35 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.