Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFSFTP5E1000 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER CAT5E 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582391
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFSFTP5E1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 32.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: RJF Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp, patchkabel, patchkabel 10m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SOCAPEX, RJFSFTP5E1000, 3582391, 358-2391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 229,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,17*
    € 272,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,87*
    € 265,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,67*
    € 238,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,40*
    € 215,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 175,38*
    € 208,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 169,37*
    € 201,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 165,97*
    € 197,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,86*
    € 175,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.