Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFSFTP5E0100 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER CAT5E 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582388
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFSFTP5E0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: RJF Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp, patchkabel, cat5e patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SOCAPEX, RJFSFTP5E0100, 3582388, 358-2388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 80,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,95*
    € 96,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,56*
    € 93,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,45*
    € 82,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,96*
    € 70,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,91*
    € 67,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,08*
    € 64,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.