Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82726E6213A040 NETZDROSSEL, RINGKERN, 1.5MH, 21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580940
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82726E6213A040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Induktivität: 1.5 mH
  • Produktpalette: B82726E
  • DC-Nennstrom: 21 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, EPCOS, B82726E6213A040, 3580940, 358-0940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.