Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WLACCWSM1-02 TISCHMATTE, 546.1MM X 349.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579361
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLACCWSM1-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben &, Zubehör
  • Art des Zubehörs: Lötmatte
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WLACCWSM1-02, 3579361, 357-9361
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 20,13*
    € 29,26*
    € 6,90*
    ab € 21,09*
    € 29,27*
    € 8,95*
    ab € 20,54*
    € 29,31*
    € 5,90*
    ab € 21,51*
    € 33,49*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 27,10*
    € 36,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    D03463
    ab € 7,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.