| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2083896 Herst.-Nr.: WLACCWSM1-02 EAN/GTIN: 0037103341402 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Silikonpad
Die Weller Lötstationmatte in großer Größe. Die rutschfeste Silikonmatte hält hohen Temperaturen stand und hilft, Ihren Platz sauber und ordentlich zu halten. Umfasst ein Lineal und einzelne Fächer sowie 4 Magnetbereiche zur Aufbewahrung.Oberflächenschutz: Die Silikon-Lötmatte schützt Ihren Arbeitsplatz vor Verbrennungen, indem sie Temperaturen von bis zu 570 °F/300 °C standhält Rutschfest: Arbeiten Sie sicher und effektiver mit der rutschfesten Silikon-Lötmatte Clean & Tidy Arbeitsbereich Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Silikonpad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2083896, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, WLACCWSM102, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,03* | € 26,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,84* | € 26,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,51* | € 29,22* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,36* | € 33,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 35,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|