Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOVNA 106 VEKTOR-NETZWERKANALYSATOR, 300KHZ-6GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577711
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOVNA 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Produktpalette: PicoVNA 100 Series
  • Prüffrequenz: 300kHz bis 6GHz
  • Vektor-Netzwerkanalysator: PC-basiert
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, HF-Messgeräte, Messtechnik, Vektor-Netzwerkanalysatoren, PICO TECHNOLOGY, PICOVNA 106, 3577711, 357-7711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 5.252,01*
    € 5.463,04*
    Frei Haus
    ab € 5.429,19*
    € 5.818,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.463,04*
    € 6.501,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.419,41*
    € 6.449,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.300,19*
    € 6.307,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.252,01*
    € 6.249,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.