Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CONNECTIVITY 453-00046C WI-FI/BLUETOOTH-MODUL, 2.4GHZ & 5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577639
Hersteller:
     LAIRD CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     453-00046C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
USB-Adapter
Modulschnittstelle: SDIO, UART
  • Produktpalette: Sterling-LWB5+ Series
  • Modulanwendungsbereiche: Batteriebetriebene Medizingeräte, tragb. Geräte, Industrial IoT-Konnektivität, Industrial IoT-Sensor
  • HF-Frequenz: 5 GHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.