Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SV6025L2QTP THYRISTOR, 600V, 16A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576953
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SV6025L2QTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A
  • Haltestrom, max.: 40 mA
  • Produktpalette: SVxx25xxQ
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 10 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SV6025L2QTP, 3576953, 357-6953
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,25*
    € 2,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 4,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.