Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SV6016L1QTP THYRISTOR, 600V, 10.2A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576948
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SV6016L1QTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A
  • Haltestrom, max.: 22 mA
  • Produktpalette: SVxx16xx
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 6 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 10.2 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SV6016L1QTP, 3576948, 357-6948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,49*
    € 2,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 3,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.