Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005023 REPARIERENDE HANDCREME, 5L, KANISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573186
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Produktpalette: Multicomp Pro Hand Cleaners &, Sanitisers
  • Behältertyp: Behälter
  • Volumen: 5 l
  • Art der Creme/Lotion: Reparierende Handcreme
  • Gewicht: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme kanister, hand creme, handcreme 5l, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Lotionen, Reinraumprodukte, Schutzcremes, MULTICOMP PRO, MP005023, 3573186, 357-3186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 47,66*
    € 56,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,28*
    € 55,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP005022
    ab € 7,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.