Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005010 PEARLISED HAND CLEANER, 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573173
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Produktpalette: Multicomp Pro Hand Cleaners &, Sanitisers
  • Behältertyp: Pumpflasche
  • Art der Creme/Lotion: Handreiniger, Perlglanz
  • Volumen: 500 ml
  • Gewicht: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 500 ml, handreiniger, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Lotionen, Reinraumprodukte, Schutzcremes, MULTICOMP PRO, MP005010, 3573173, 357-3173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP005011
    ab € 16,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.